三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ペンダントライト
LED電球タイプ 小形ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.8
取付方式
埋込形
注文コード
65747649
品番
EL-PE1703C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,600
この商品は
質量・取付方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Puyoシリーズ
高さ調整可能
材質
カバー:鋼板 パールホワイト色塗装仕上、セード:シリコーン 乳白色、フランジ:鋼板 オフホワイト色塗装仕上
質量(kg)
0.8
タイプ
小形電球形
取付方式
埋込形
口金
E17
埋込穴(Φmm)
75
注意
※ランプ別売
※傾斜天井取付はできません
※断熱施工では使用できません(埋込形)