三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ペンダントライト
LED電球タイプ 小形ペンダント
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.4
取付方式
引掛シーリング方式
注文コード
65747667
品番
EL-PE1706C
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・取付方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Puyoシリーズ
高さ調整可能
材質
セード受:鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上、セード:シリコーン 乳白色
質量(kg)
0.4
タイプ
小形電球形
取付方式
引掛シーリング方式
口金
E17
注意
※ランプ別売
※傾斜天井取付はできません
※断熱施工では使用できません(埋込形)