LED電球タイプ 小形ペンダント

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.4 取付方式ライティングダクト用 注文コード65747676 品番EL-PE1706CRD
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は質量・取付方式など7種類から選べます 他の種類を見る

Puyoシリーズ
高さ調整可能

材質セード受:鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上、セード:シリコーン 乳白色 質量(kg)0.4 タイプ小形電球形 取付方式ライティングダクト用 口金E17
注意
※ランプ別売
※傾斜天井取付はできません
※断熱施工では使用できません(埋込形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする