一体形 ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747703 品番EL-V1010L/WAHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット内蔵

用途壁面(上、下向き)取付専用 質量(kg)2 材質(本体)アルミ 白色半ツヤ粉体塗装 取付方式直付形 フランジアルミ 白色半ツヤ粉体塗装 消費電力(W)6.9 定格固定出力 定格電圧(V)100〜242 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.6 光束(Lm)860 LED寿命(時間)40000 クラス100 ビーム角度(°)90 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散 器具相当FHT24形/白熱電球100形 下面カバーポリカーボネート 乳白色
注意
※調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする