三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
一体形 ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65747737
品番
EL-V1510N/WAHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
電源ユニット内蔵
用途
壁面(上、下向き)取付専用
質量(kg)
2
材質(本体)
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
取付方式
直付形
フランジ
アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
消費電力(W)
12
定格
固定出力
定格電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
135
光束(Lm)
1620
LED寿命(時間)
40000
クラス
150
ビーム角度(°)
90
演色指数(Ra)
85
配光タイプ
拡散
器具相当
FHT32形/白熱電球150形
下面カバー
ポリカーボネート 乳白色
注意
※調光はできません