用途壁面(上、下向き)取付専用
質量(kg)2
材質(本体)アルミ 白色半ツヤ粉体塗装
取付方式直付形
フランジアルミ 白色半ツヤ粉体塗装
消費電力(W)15.1
定格固定出力
定格電圧(V)100〜242
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.1
光束(Lm)1980
LED寿命(時間)40000
クラス200
ビーム角度(°)90
演色指数(Ra)85
配光タイプ拡散
器具相当FHT42形/白熱電球200形
下面カバーポリカーボネート 乳白色
グリーンマーク認定