一体形 ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747764 品番EL-V602L/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット内蔵

用途壁面(上、下向き)取付専用 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミ オフホワイト塗装仕上 取付方式直付形 フランジ鋼板 オフホワイト塗装仕上 消費電力(W)10 定格調光(位相)20〜100% 定格電圧(V)100 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.5 光束(Lm)315 LED寿命(時間)50000 クラス75 ビーム角度(°)20 演色指数(Ra)90 調光率(%)専用調光器(DEM1003F)で20〜100 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当ハロゲンランプ50形
注意
※調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする