用途壁面(上、下向き)取付専用
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミ オフホワイト塗装仕上
取付方式直付形
フランジ鋼板 オフホワイト塗装仕上
消費電力(W)10
定格調光(位相)20〜100%
定格電圧(V)100
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)36
光束(Lm)360
LED寿命(時間)50000
クラス75
ビーム角度(°)20
演色指数(Ra)85
調光率(%)専用調光器(DEM1003F)で20〜100
調光の可否可
配光タイプ拡散
器具相当ハロゲンランプ50形