三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の 浴室灯
LED電球タイプ 浴室灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65748035
品番
EL-WCE2600C
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
天井面・壁面取付可能
防湿形
材質
本体:プラスチック アイボリー、グローブ:ポリカーボネート 乳白色
質量(kg)
0.3
口金
E26
用途
一般住宅用
電球の種類
一般電球形LED
注意
※ランプ別売
※業務用浴場には使用できません
※点灯時に直射日光が器具に当たらない場所でご使用ください