LED電球タイプ 浴室灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65748044 品番EL-WCE2601C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天井面・壁面取付可能
防湿形

材質本体:プラスチック 乳白色(正面)/クリアシボ仕上(背面)、グローブ:ポリカーボネート 乳白色 質量(kg)0.5 口金E26 用途一般住宅用 電球の種類一般電球形LED
注意
※ランプ別売
※業務用浴場には使用できません
※点灯時に直射日光が器具に当たらない場所でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする