MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 基板用コネクタ
基板二段重ね用(10本入) MLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
65748149
品番
MLW-17.5-20PW
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
両側、半田付して固定します。
抜き差し型はOWWシリーズを御参照下さい。
仕様
●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:4A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●入数:10本
アズワン品番
67-0340-30