LED電球タイプ 屋内用スポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65748193 品番EL-SE2602C/WRD
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ライティングダクトプラグ付

質量(kg)0.5 材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上 タイプ一般電球形 口金E26 可動範囲(首振/回転)90°/320°
注意
※ランプ別売
※照射面近接限度40cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする