SMA型コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65748569 品番RPSMA-LR-0.66AS(AU)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。

仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC〜5GHz)、1.3以下(5GHz〜6GHz)●使用温度範囲:-40〜+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着 アズワン品番67-0369-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする