M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65748824 品番 M5STACK-U098-B1
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

I2Cインターフェースの超音波距離センサー。RCWL-9620超音波距離測定センサーを搭載したM5Stack用の拡張モジュールです。単一のバスとI2Cインターフェースによりマルチセンサー操作が可能になり、I/Oリソースの節約ができます。測距精度は2cm〜450cm(最大±2%の精度)が可能です。距離の計測だけでなく、ロボットの障害物回避や液面検出などに使用できます。超音波距離測定センサーRCWL-9620を搭載。I2C通信インターフェース(アドレス:0×57)15mm。

仕様●測距範囲:2cm〜450cm●保護ハウジング●温度補正を内蔵し、温度ドリフトを減少●UIFlowプラットフォームに対応●用途●ロボット障害物回避●液量レベル検出●座位姿勢検出●【セット内容】●Unit UNIT SONIC I2C●HY2.0-4Pケーブル(20cm)●仕様●超音波測距シングルチップ:RCWL-9620●測距範囲:2cm〜450cm●プローブ仕様:16mm●送受信周波数:40kHz●受信感度:-65dB●指示角度:60°●測定精度:±2%●動作電流:2mA●重量:10g●寸法:56×24× アズワン品番67-0435-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする