M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65748876 品番 M5STACK-U097
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

M5Stack用の4チャンネルリレーユニット。I2Cで制御できるM5Stack用の4チャンネルリレーユニットです。GROVE互換ポート(HY2.0-4P)によりM5Stackと簡単に接続できます。各リレーで制御できる最大電圧はAC250V、定格電流は10Aで、瞬間電流は最大16Aまで保持可能です。搭載されている四つのリレーは独立に制御でき、それぞれにステータスインジケーター(LED)が付いています。4つのリレーを搭載。リレー定格:AC250V/10A。リレーごとにLEDステータスインジケーターを搭載。I2Cアドレス:0×26。

仕様●リレー最大電圧:250V●リレー定格電流:10A●リレー最大瞬間電流:16A●通信方式:I2C(0x26)●重量:40g●寸法:112×23×18mm●【資料】●製造元ドキュメント●Arduino サンプルプログラム(GitHub)●【セット内容】●リレーユニット ×1●GROVEケーブル(20cm)×1●VH-3.96-4Pプラグターミナル ×1 アズワン品番67-0383-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする