JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
NHコネクター 2.5mmピッチベース付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65748946
品番
BS3P-SHF-1AA
参考基準価格(税別)
¥68
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(サイド型)●ピン数:3極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30〜AWG22●入数:1個
アズワン品番
67-0401-41