トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
BNC75Ω型コネクタ/プラグ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65749007
品番
BNCP1.5S
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクタ、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
仕様
●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:2.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40〜+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
アズワン品番
67-0361-56