構内灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65749024 品番 EL-M10010NAHN
参考基準価格(税別)¥411,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

電源ユニット内蔵
使用可能温度範囲:-25〜35℃
耐雷サージ:15kV(コモンコード)
IP23

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 器具相当水銀ランプ400形器具相当 クラス1000 光束(Lm)10500 消費電力(W)70.8 エネルギー消費効率(Lm/W)148.3 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 照射範囲全周方向 材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上 下面カバー強化ガラス 透明 質量(kg)6.3 用途屋外用照明 電圧(V)100〜242
注意
※取付には、別売のアダプタ、アーム、ポールが必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする