三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ポールライト
構内灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65749033
品番
EL-M10011NAHN
参考基準価格(税別)
¥411,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
電源ユニット内蔵
使用可能温度範囲:-25〜35℃
耐雷サージ:15kV(コモンコード)
IP23
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
器具相当
水銀ランプ400形器具相当
クラス
1000
光束(Lm)
12900
消費電力(W)
96.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.2
光源寿命
60000時間
演色指数(Ra)
75
照射範囲
横方向
材質(本体)
ステンレス 黒色塗装仕上
下面カバー
強化ガラス 透明
質量(kg)
6.3
用途
屋外用照明
電圧(V)
100〜242
注意
※取付には、別売のアダプタ、アーム、ポールが必要となります