三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の シーリングライト
LED一体形 シーリング 天井面・壁面取付兼用 防雨形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65749469
品番
EL-WC0600LAHN
参考基準価格(税別)
¥89,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ブラケット兼用
防雨形
使用可能温度範囲:5〜35℃
用途
屋外用照明
軒下用
天井面・壁面取付可能
材質
本体:アルミダイカスト白色塗装仕上、グループ:ガラス 内面白色塗装仕上、反射板:鋼板 白色塗装仕上
質量(kg)
2.8
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
7.5
定格
固定出力
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光束(Lm)
600
LED寿命(時間)
40000
クラス
60
演色指数(Ra)
80
器具相当
FCL20形器具相当
注意
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所ではご使用できません