三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の シーリングライト
LED電球タイプ シーリング 天井面・壁面取付兼用形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65749487
品番
EL-VE2606C
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ブラケット兼用
防雨形
使用可能温度範囲:5〜35℃
用途
屋外用照明
天井面・壁面取付可能
質量(kg)
1.1
材質(本体)
本体:ポリカーボネート 黒色、セード:アクリル 乳白色、ガード:ポリカーボネート 黒色
口金
E26
注意
※ランプ別売
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所ではご使用できません