LED電球搭載タイプ シーリング

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65749505 品番EL-WCG5300L/W
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ブラケット兼用
防雨形
使用可能温度範囲:5〜35℃
ランプ同梱
空間にアクセントを与える、薄く、コンパクトな形状をLEDユニットフラット形の採用で実現

用途
屋外用照明
天井面・壁面取付可能
質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 口金GX53 グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
注意
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所ではご使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする