JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65749847
品番
S03B-XASK-1
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:3極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番
67-0403-89