点滅形誘導灯 本体 壁埋込形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65750248 品番KYD2951A1EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥153,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導
火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します

質量(kg)3 取付壁埋込形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 種類(表示板)片面 等級B級(BL形)20B形 消費電力(W)3.5 定格一般形 定格電圧(V)100 厚さ鋼板(本体):0.8 電池(Ni-MH蓄電池)SH06DA 材質(カバー)鋼板 白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE20504S3W-A 入力電流(A)0.086 埋め込み寸法(mm)236×344 点灯時間(非常時)20分 耐震性A
注意
※本体のみ
※表示板別売
※断熱施工では使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65750248 KYD2951A1EL 18299176 KYD2951B 1EL 画像準備中 ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機 1台 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする