表示板

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプB級BL形(20B形) 種類(表示板)片面灯・表面灯 注文コード65750747 品番S1-2021W
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はタイプ・種類など10種類から選べます 他の種類を見る

ルクセントLEDsシリーズ

用途避難口誘導灯専用 タイプB級BL形(20B形) 種類(表示板)片面灯・表面灯 有効寸法(mm)(表示面)200×200
注意
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする