LED非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形Φ100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65750765 品番EL-DB31111A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯

光源色昼白色 色温度(K)5000 タイプ中天井用(〜6m) 器具相当ミニハロゲン30形(従来) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)70 定格電圧(V)100〜242 材質(本体)亜鉛メッキ仕上 材質(枠)鋼板 白色仕様 材質(レンズ)ガラス 質量(kg)0.6 耐震性S2 埋込穴(Φmm)100 使用電池(Ni-MH)7H15DA
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする