Non-invasive AC Current Sensor max)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●測定電流:0〜60A AC●測定周波数:50Hz〜1KHz●口径:13mm×13mm●リード線長:1m●作業温度:-25℃〜+70℃●非線形性:±3%●出力:0〜1V±1%●Φ3.5 3芯プラグ出力●難燃グレード:UL94-V0 注文コード65750836 品番101990064
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る


スプリットコア型 AC電流センサです
産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。
スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。

仕様●測定電流:0〜60A AC●測定周波数:50Hz〜1KHz●口径:13mm×13mm●リード線長:1m●作業温度:-25℃〜+70℃●非線形性:±3%●出力:0〜1V±1%●Φ3.5 3芯プラグ出力●難燃グレード:UL94-V0 アズワン品番67-0451-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする