Seeed Studio
Seeed Studioの 電子部品(オンボード)
Seeed Studioの 機構部品(電子部品)
Seeed Studioの 機構部品(電子部品)その他関連用品
38mm 8x8 square matrix LED - Common Anode
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65750870
品番
104990126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,310
仕様
●8×8 LED-青 マトリックスディスプレイ●パッケージ寸法:38mm×38mm●ピクセル配列:8×8●色:青●光度:40mcd●コモンアノード●順方向電流:25mAmax(100mAp)●消費電力:100mW●動作温度:-35℃〜+85℃
アズワン品番
67-0451-37