三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65750896
品番
EL-WDB23111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯
用途
雨の吹き込みやすい軒下など
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
低天井用(〜3m)
定格電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
使用電池
(Ni-MH)3H15DA
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス
材質(枠)
鋼板 白色仕様
材質(パッキン)
シリコーン
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
150
耐震性
S2
器具相当
ミニハロゲン9形・13形(従来)
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒下以外の屋外ではご使用できません