LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65750905 品番EL-WDB33112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯

用途雨の吹き込みやすい軒下など 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ中天井用(〜6m) 定格電圧(V)100〜242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H15DA 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 材質(枠)鋼板 白色仕様 材質(パッキン)シリコーン 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 耐震性S2 器具相当ミニハロゲン30形(従来)
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒下以外の屋外ではご使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする