ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の モーター(原動機)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 汎用モーター
リニアステッピングアクチュエータ 2ピン 22Ω SPS10-21822シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65750985
品番
SPS10-21822-1101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
●相数:2相バイポーラ●極数:10極●ステップサイズ:20μm●推力:0.98N●サイズ:Φ10mm×26.5mm●用途:産業機器 印刷機 住宅設備 OA機器●備考:小型、微小な位置決め可能
アズワン品番
67-0460-26