コスッ太郎の耳 KPMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65751168 品番KPM-03
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289


シャイネックス「コスッ太郎PRO」を製造する際にできる端の部分で、食パンで言うところの耳の部分です。
長さは約150mm、太さはさまざまです。そういう不揃いな商品ですが、狭い部分でのサビ落としに適し、わし掴みにしてボリューム感を出せばシート品に近い威力を発揮します。
使いみち:・ボルトのサビ落とし
ブレースのサビ落とし
パイプ、丸棒のサビ落とし
エキスパンドメタルのサビ落とし
粒度:#120。

仕様●ツールタイプ:サビ落とし●同時使用/関連製品:粒度:#60/80 アズワン品番67-0478-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする