MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 基板用コネクタ
表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
65751220
品番
OAS-1-5-40P
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。
ソケット側はOBSシリーズになります。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
仕様
●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●連結数:40P●入り数:10個
アズワン品番
67-0482-67