三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LEDライトユニット形ベースライト 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65751569
品番
MY-FHS430361/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥186,200
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
人検知センサ付
LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途
非常用照明器具
天井直付・壁面横付兼用
質量(kg)
3.9
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
24.5
定格
固定出力
定格電圧(V)
100〜242
大きさ
40形
色温度(K)
5000
使用電池
(Ni-MH)7H15DA
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.2
光源寿命
(常用ライトユニット)40000時間
光束(Lm)
2800
明るさ(Lm)
3200
点灯時間
(非常時)60分
演色指数(Ra)
85
耐震性
S2
ライトユニット
グレアカット(ABタイプ)
注意
※Myシリーズ階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください