佐々木工機
佐々木工機の 定盤・ゲージ・ケガキ
佐々木工機の 定盤
佐々木工機の 石定盤
Air-fix 22B1用マニホールド
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65751579
品番
AFMN3
参考基準価格(税別)
¥65,250
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
コンプレッサらかのエアーを3ポートに分岐します。
仕様
●サイズ:H43×W90×L70mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約300g●供給エアー:0.4MPa〜0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※2箱あたりの価格です。
アズワン品番
67-2189-44