LEDライトユニット形ベースライト 40形 階段灯 非常用照明器具 人感センサ付ON/OFFタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65751684 品番MY-FHS420332/DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,700
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
人検知センサ付
LED内蔵・電源ユニット内蔵

用途
非常用照明器具
天井直付・壁面横付兼用
光源色昼光色 色温度(K)6500 定格固定出力 大きさ40形 明るさ(Lm)2000 点灯時間(非常時)30分 ライトユニット一般タイプ 光束(Lm)2000 消費電力(W)16 エネルギー消費効率(Lm/W)125 質量(kg)3.7 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100〜242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)7H15DA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) グリーン購入法適合
注意
※Myシリーズ階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする