三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LEDライトユニット形ベースライト 40形 階段灯 非常用照明器具 人感センサ付ON/OFFタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65751788
品番
MY-FHS430332/DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,700
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
人検知センサ付
LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途
非常用照明器具
天井直付・壁面横付兼用
光源色
昼光色
色温度(K)
6500
定格
固定出力
大きさ
40形
明るさ(Lm)
3200
点灯時間
(非常時)30分
ライトユニット
一般タイプ
光束(Lm)
3050
消費電力(W)
23.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.3
質量(kg)
3.7
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100〜242
光源寿命
(常用ライトユニット)40000時間
耐震性
S2
使用電池
(Ni-MH)7H15DA
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
グリーン購入法
適合
注意
※Myシリーズ階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具では段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません