ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●内径(mm):35●外径(mm):74●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):35×74●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100〜150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3794 注文コード65752577 品番VN7030-J1N025
参考基準価格(税別)¥2,246 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る


PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
中芯材にジョイントシートを用いた一般用包みガスケットです。

仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●内径(mm):35●外径(mm):74●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):35×74●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100〜150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3794 アズワン品番67-2229-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする