ホリコー
ホリコーの マスキングテープ
極細養生テープ 白 HBBTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●色:白●幅(mm):15●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●原産国:日本●コード番号:384-9740
注文コード
65752787
品番
HBBT15W
参考基準価格(税別)
¥441
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手で切れます。
シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
ボンドブレーカー。
仕様
●色:白●幅(mm):15●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●原産国:日本●コード番号:384-9740
アズワン品番
67-2235-42