樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ PWD-13シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 65754458 品番 PWD-13-100-WG-PA12-BK
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980


工具不要で簡単に締め付けられます。
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
樹脂製なので錆の心配がありません。
一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。
水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。

仕様●最大径(mm):100●最小径(mm):25●バンド幅(mm):13●厚さ(mm):3.25●締付トルク(N・m):2.0●非導電性、非磁性、難燃性(UL94-HB)●材質/仕上:ナイロン12●原産国:イギリス●コード番号:356-0834 アズワン品番67-2281-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする