LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65754527 品番MY-VH440332B/DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,300
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能

用途非常用照明器具 全長(mm)1250 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 消費電力(W)26.5 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100〜242 大きさ40形 色温度(K)6500 使用電池(Ni-MH)7H15DB 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 出力仕様(非常時/LED)高出力 光束(Lm)3800 明るさ(Lm)4000 グリーン購入法適合 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 耐震性S2 ライトユニット一般タイプ
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電線線を戻して配線してください
※器具内送りはできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする