立て看板 ブロー製看板枠 青

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65755280 品番B280X1400W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,820


ブロー製看板で、鉄板を差し替えて利用ください。
裏の支え板は収納できます。
工事現場や駐車場や工場、倉庫などあらゆる看板に。

仕様●間口(mm):335●高さ(mm):1725●色:青●幅(mm):335●収納時(mm):50●折りたたみ可否:可●本体:樹脂ブロー成型品●差し込み式●看板枠のみ●原産国:日本●コード番号:436-7161 アズワン品番67-2336-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする