安全興業
安全興業の 標示スタンド・立札
安全興業の メッセージスタンド
矢印板 アルミプリズム反射矢印板 折りたたみ JHBOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65755298
品番
JHBO-700P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式で、持ち運びに便利です。
わかりやすい二方向矢印版です。
夜間の視認性抜群です。
工事現場などに
仕様
●表示内容:矢印●間口(mm):700●奥行(mm):450●高さ(mm):500●色:オレンジ/黒●折りたたみ可否:可●プリズム反射●折りたたみ式●材質/仕上:アルミ●原産国:日本●コード番号:436-7163
アズワン品番
67-2337-13