仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207アズワン品番67-2341-17