タフトップ TT-4121 ブラック TT-4121-BLKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード65755894 品番TT-4121-BLK-24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,540


油に強く、変形を起こしにくい底を採用しています。
かかとが踏めるキックバック式です。
食品工場、飲食店等に。

仕様●寸法(cm):24.5●色:ブラック●足幅サイズ:EEE●耐油底(JIS T 8101に準拠)●材質/仕上:アッパー:合成皮革、合成繊維、底:合成底●原産国:中国●コード番号:323-7561 アズワン品番67-2362-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする