SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内輪径(mm):25●外輪径(mm):62●幅(mm):25.4●使用温度範囲(℃):-30〜+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4323
注文コード
65756086
品番
3305 A-2RS1TN9/MT33
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様
●内輪径(mm):25●外輪径(mm):62●幅(mm):25.4●使用温度範囲(℃):-30〜+100●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端シール●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4323
アズワン品番
67-2366-40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方