複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):47●幅(mm):20.6●使用温度範囲(℃):-30〜+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4356 注文コード65756104 品番3204 A-2ZTN9/MT33
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。

仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):47●幅(mm):20.6●使用温度範囲(℃):-30〜+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4356 アズワン品番67-2366-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする