SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
複列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内輪径(mm):12●外輪径(mm):32●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-40〜120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)℃●精度等級:ISO 492 普通公差●ガラス繊維強化ポリアミド6●6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-9498
注文コード
65756165
品番
4201 ATN9
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,144
販売価格(税別)
¥
2,858
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
仕様
●内輪径(mm):12●外輪径(mm):32●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-40〜120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)℃●精度等級:ISO 492 普通公差●ガラス繊維強化ポリアミド6●6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-9498
アズワン品番
67-2366-51
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方