単列深溝玉軸受 開放型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):68●幅(mm):12●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40〜120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-6363 注文コード65756436 品番61909
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る


深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。

仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):68●幅(mm):12●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40〜120●精度等級:ISO 492 普通公差●開放型●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-6363 アズワン品番67-2368-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする