単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):26●幅(mm):12●使用温度範囲(℃):-30〜100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-6354 注文コード65756637 品番63000-2RS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,280
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る


深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。

仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):26●幅(mm):12●使用温度範囲(℃):-30〜100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-6354 アズワン品番67-2369-52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65756637 63000-2RS1 28967148 63000-2RS1 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ) 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ) 1個 3,500
欠品中
税込3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする